text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Grinding ring 200X100-W=20

  1. ART NR 3N531483
  2. EAN 9003174687511
  3. UBB 500683116585
  4. UNSPSC 27112700
  5. Artículo del fabricante nr 468751

Precio por 
-


Embalaje: 1

Los anillos para rectificado de superficies están hechos de aglomerante cerámico superporoso en tamaño de grano 46 o aglomerante resinoide en tamaño de grano 60. Resultan ideales para aceros de alta aleación y acero rápido y satisfacen los requisitos de calidad del acabado superficial. Los anillos abrasivos de alto rendimiento de arranque se necesitan sobre todo para cuchillas de papel y cuchillas rectas. Tenga en cuenta que los anillos abrasivos con aglomerado con resina sintética solamente exhiben una resistencia limitada al líquido refrigerante.

Alto rendimiento de arranque de material Autoafilado rectificado en frío

Anchura (mm) 100
Aplicación Aceros de alta aleación (endurecidos);HSS;Aceros sin / baja aleación (endurecidos)
Tamaño (mm) 20
Diámetro 200
Espesor de disco (mm) 20
Granos 46
Versión A
Forma 2