text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Disco de corte 150X3,0X22,23

  1. ART NR 6A964219
  2. EAN 9003178723499
  3. UBB 500572046588
  4. UNSPSC 27110000
  5. Artículo del fabricante nr 872349

Esta herramienta de máximo rendimiento ha sido concebida para que emplee en igual medida en acero y en acero inoxidable, y ofrece una solución económica para sus problemas de costes en los anchos estándar. De ello se ocupan la máxima duración y la estabilidad de PREMIUM*** 2in1. Esta herramienta es adecuada para cortar chapas, perfiles, tubos, barras y material macizo. El surtido de los discos de corte 2in1 PREMIUM*** de 1,6 a 1,9 mm es suficiente para un trabajo rápido y cómodo con la máxima duración de la herramienta, y de 2,5 a 3,0 mm, para la máxima vida útil y estabilidad.

Máxima rentabilidad Aplicación universal Respetuoso con el medio ambiente

Aplicación INOX;Acero/Acero inoxidable;Acero
Tamaño (mm) 22.2
Diámetro 150
Granos 30