text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Banda de lija 90X395MM

  1. ART NR 1J709431
  2. EAN 9003172001623
  3. UBB 500683273733
  4. UNSPSC 27112700
  5. Artículo del fabricante nr 34206206

Precio por 
-


Embalaje: 5
Solo embalaje completo

Con las bandas de la gama TYROLIT SCM, TYROLIT avanza un paso más hacia la eficiencia económica. El tiempo de mecanizado de la pieza de trabajo puede reducirse ahora en gran medida. Su principal argumento, por lo tanto, es el ahorro de entre uno y tres pasos de trabajo. Gracias a la rapidez y al elevado rendimiento de arranque de material, es posible llevar a cabo aplicaciones tales como la reducción de la aspereza superficial, la eliminación de la decoloración, el suavizado de superficies y la limpieza de cordones de soldadura. Además, la gama TYROLIT SCM ofrece los mejores resultados en cuanto a duración.

Reduce el tiempo de trabajo Considerable reducción de costes Surtido completo

Anchura (mm) 90
Aplicación Aluminio;INOX;Plásticos, lacas, pinturas;Acero;Gel coat;Madera;Materiales compuestos
Rugosidad Very fine , Foarte fin , Bardzo drobne , Muy fino , Très fin , Velmi jemné , Zeer fijn , Nagyon finom , Muito fino , Veľmi jemný
Anchura (L) (mm) 395
Tipo SCM
Versión A
Forma BELT