text.skipToContent text.skipToNavigation

Ty-Rap Abrazadera con clip inox Plastico Poliamida (nylon) 6.6 UV-resistant 762X7,0

  1. ART NR 43295.000.029
  2. EAN 8715493235601
  3. UBB 950553165826
  4. UNSPSC 39121703
  5. Artículo del fabricante nr TY529MX

Precio por 
-


Embalaje: 50
Solo embalaje completo
Anchura (L) (mm) 762
W 7
Clase 6.6
Color Negro
Material (largo) Plastico
Material técnico Poliamida (nylon)
  1. Elegir otras medidas

Especificaciones

Máx. abrazadera ø 229
Tensión de rotura en N 540