text.skipToContent text.skipToNavigation

Ty-Rap Abrazadera con clip inox Plastico Poliamida (nylon) 6.6 UV-resistant 140X3,6

  1. ART NR 43295.000.024
  2. EAN 8715493235557
  3. UBB 950553064508
  4. UNSPSC 39121703
  5. Artículo del fabricante nr TY524MXR

Precio por 
-


Embalaje: 100
Solo embalaje completo
Anchura (L) (mm) 140
W 3.6
Clase 6.6
Color Negro
Material (largo) Plastico
Material técnico Poliamida (nylon)
  1. Elegir otras medidas

Especificaciones

Máx. abrazadera ø 35
Tensión de rotura en N 133