text.skipToContent text.skipToNavigation

Tuercas de clavar ciegas Acero Cincado M3X5,39X10X4

  1. ART NR 14421.031.010
  2. EAN 8712423015739
  3. UBB 500656714929
  4. UNSPSC 31161816

Precio por 
-


Embalaje: 1.000
Solo embalaje completo
B (min.) 4
C 5.39
Diámetro (d-D) M3
Anchura (L) (mm) 10
Material (largo) Acero
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Cincado
Rosca (larga) Métrica
  1. Elegir otras medidas

Especificaciones

Tamaño del agujero 5,4
Distancia min. a los bordes 6.8
Espesor min. de lamina recomendado 1
S 6.4