14421
14421.030.008
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
Tuercas de clavar ciegas Acero Cincado M3X4,18X8X4
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Tratamiento de superficie
Cincado
Rosca
Métrica
Info
Las tuercas remachables son adecuadas para el uso en placas de acero con una dureza máxima de HRB70.
Para las chapas de acero de mayor dureza, se recomiendan los remaches.
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1.000
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
M3
Longitud
8 mm
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Tratamiento de superficie
Cincado
Rosca
Métrica
Info
Las tuercas remachables son adecuadas para el uso en placas de acero con una dureza máxima de HRB70.
Para las chapas de acero de mayor dureza, se recomiendan los remaches.
Dimensiones
B (min.)
4
C
4.18
d-D
M3
Tamaño del agujero
4.2
L (mm)
8
Distancia min. a los bordes
6
Espesor min. de lamina recomendado
1
S
4.8
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
14421.030.008
EAN
8712423015623
UBB
500656713855
UNSPSC
31161816