text.skipToContent text.skipToNavigation

Tuerca hexagonal métrica fina ISO 8673 Acero Sin revestimiento 6 M24X2,00 (≠ISO)

  1. ART NR 11123.240.200
  2. EAN 8717077309074
  3. UBB 500650946048
  4. UNSPSC 31162400

Precio por 
-


Embalaje: 25
Solo embalaje completo
Diámetro (d-D) M24
P 2
Clase 6
Caracteristicas de conducción Hexagonal
Material (largo) Acero
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Sin revestimiento
Rosca (larga) Métrica fina
NF E25-401
DIN 934
ISO 8673
  1. Elegir otras medidas

Especificaciones

m (max.) 21.50
s 36