text.skipToContent text.skipToNavigation

Tuerca hexagonal ISO 4035 Acero inoxidable (Inox) A2 M12


Artículo No.
Diámetro
Mostrar todas diámetros
Marca Fabory
Caracteristicas de conducción Hexagon
Material Acero inoxidable
Material técnico A2
Dirección del hilo Derecha
Rosca Métrica
Embalado por 200
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M12
Marca Fabory
Caracteristicas de conducción Hexagon
Material Acero inoxidable
Material técnico A2
Dirección del hilo Derecha
Rosca Métrica
Peso por pieza (g) 9.8
Codigo SA

Dimensiones

m (max.) 6
P 1.75
s 18

Estándares

ISO 4035

Números de artículo

Artículo No. 51091.120.001
EAN 8717077765801
UBB 500634574155
UNSPSC 31161727

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.