Tuercas hexagonales
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
Tuercas hexagonales
01337
01337.030.001
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
Tuerca hexagonal ISO 4032 Acero Laminillas de cinc sin Cr
6+
- ISO 10683 flZnnc 8 M3
Añadir catálogo
Ya no está disponible
Previous
Next
Desafortunadamente... el producto que busca ya no está disponible
Similar {0}:
Tuerca hexagonal ISO 4032 Acero Cincado 8 M3
Artículo No.:
01301.030.001
Precio por 
-
Ver todo {0}
Artículo No.
Diámetro
Clase
8
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Tratamiento de superficie
Laminillas de cinc sin Cr
6+
- ISO 10683 flZnnc
Rosca
Métrica
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
M3
Clase
8
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Tratamiento de superficie
Laminillas de cinc sin Cr
6+
- ISO 10683 flZnnc
Rosca
Métrica
Dimensiones
d-D
M3
m (max.)
2.4
P
0.5
s
5.5
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
ISO
4032
Números de artículo
Artículo No.
01337.030.001
EAN
8715494421348
UBB
500611918342
UNSPSC
31161727