Tuercas hexagonales
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
Tuercas hexagonales
01337
01337.200.001
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
Tuerca hexagonal ISO 4032 Acero Laminillas de cinc sin Cr
6+
- ISO 10683 flZnnc 8 M20
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Clase
8
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Tratamiento de superficie
Laminillas de cinc sin Cr
6+
- ISO 10683 flZnnc
Rosca
Métrica
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 50
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
M20
Clase
8
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Tratamiento de superficie
Laminillas de cinc sin Cr
6+
- ISO 10683 flZnnc
Rosca
Métrica
Dimensiones
d-D
M20
m (max.)
18
P
2.5
s
30
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
ISO
4032
Números de artículo
Artículo No.
01337.200.001
EAN
8715494421430
UBB
500611919258
UNSPSC
31161727