text.skipToContent text.skipToNavigation

Tuerca hexagonal ISO 4032 Acero Laminillas de cinc sin Cr6+- ISO 10683 flZnnc 8 M4

  1. Art nr 01337.040.001
  2. EAN 8715494421355
  3. UBB 500611918425
  4. UNSPSC 31161727

Precio por 
-


Embalaje: 250
Solo embalaje completo
Diámetro (d-D) M4
Clase 8
Caracteristicas de conducción Hexagonal
Material (largo) Acero
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Laminillas de cinc sin Cr6+- ISO 10683 flZnnc
Rosca (larga) Métrica
ISO 4032
  1. Elegir otras medidas

Especificaciones

m (max.) 3.2
P 0.70
s 7
  1. Descargar modelo CAD