text.skipToContent text.skipToNavigation

Tuerca hexagonal ISO 4032 Acero Cincado 5-2 para equipos de presión M33

  1. ART NR 08782.330.001
  2. EAN 8717077246126
  3. UBB 500648997558
  4. UNSPSC 31161727

Precio por 
-


Embalaje: 10
Solo embalaje completo
Diámetro (d-D) M33
Clase 5-2
Caracteristicas de conducción Hexagonal
Información adicional para equipos de presión
Material (largo) Acero
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Cincado
Rosca (larga) Métrica
Info Características específicas de los tornillos para equipos a presión:
  • Destinado a ser utilizado en equipos a presión, aparatos a vapor, equipos y conexiones de brida a temperaturas de -10 ° C hasta + 300 ° C.
  • De acuerdo con los requisitos AD2000-W7, TRD106 y DIN 267-13
  • Los fabricantes incluidos en el VdTÜV-Merkblatt 1253/4 tienen derecho a sustituir un certificado EN 10204 3.1 marcando los tornillos con la clase de propiedad del acero y la marca del fabricante. Este reconocimiento también es aceptado por Lloyd's Register Energy.
ISO 4032
  1. Elegir otras medidas

Especificaciones

m (max.) 28.7
P 3.50
s 50
  1. Descargar modelo CAD