text.skipToContent text.skipToNavigation

Tuerca hexagonal baja iso 8675 métrica fina ISO 8675 Acero Cincado 04 M18X1,50

/ Precio por 
-

Artículo No.
Diámetro (d-D)
Clase 04
Material (largo) Acero
Tratamiento de superficie Cincado
Caracteristicas de conducción Hexagonal
Dirección del hilo Derecha
Rosca (larga) Métrica fina
P 1.50
Embalado por 50
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro (d-D) M18
Clase 04
Material (largo) Acero
Tratamiento de superficie Cincado
Caracteristicas de conducción Hexagonal
Dirección del hilo Derecha
Rosca (larga) Métrica fina
P 1.50

Dimensiones

m (max.) 9
s 27

Estándares

ISO 8675

Números de artículo

Artículo No. 11385.180.150
EAN 8717077309692
UBB 500650952210
UNSPSC 31162400

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate