text.skipToContent text.skipToNavigation

Tuerca hexagonal baja iso 8675 métrica fina ISO 8675 Acero Cincado 04 M12X1,00

/ Precio por 
-

Artículo No.
Diámetro (d-D)
Clase 04
Material (largo) Acero
Tratamiento de superficie Cincado
Caracteristicas de conducción Hexagonal
Dirección del hilo Derecha
Rosca (larga) Métrica fina
P 1
Embalado por 100
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro (d-D) M12
Clase 04
Material (largo) Acero
Tratamiento de superficie Cincado
Caracteristicas de conducción Hexagonal
Dirección del hilo Derecha
Rosca (larga) Métrica fina
P 1

Dimensiones

m (max.) 6
s 18

Estándares

ISO 8675

Números de artículo

Artículo No. 11385.120.100
EAN 8717077309630
UBB 500650951634
UNSPSC 31162400

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate