42564
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
Tuerca de cáncamo
Tuerca de cáncamo
55950
55950.080.001
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
Tuerca de cancamo con marca CE DIN 582 Acero inoxidable (Inox) A4 50 forjado M8
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Clase
50
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A4
Rosca
Métrica
Info
Si tuercas de elevación forman parte del equipo de elevación, La marca CE es necesaria.
Las tuercas de argolla de elevación no requieren la marca CE si no se utilizan para la elevación (como las arandelas de remolque, por ejemplo) o si sólo se utilizan una vez para la elevación (como para la máquina en movimiento).forjado
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 10
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
M8
Clase
50
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A4
Rosca
Métrica
Info
Si tuercas de elevación forman parte del equipo de elevación, La marca CE es necesaria.
Las tuercas de argolla de elevación no requieren la marca CE si no se utilizan para la elevación (como las arandelas de remolque, por ejemplo) o si sólo se utilizan una vez para la elevación (como para la máquina en movimiento).forjado
Dimensiones
d-D
M8
d2
36
d3
20
e
8.5
h
36
P
1.25
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
DIN
582
Números de artículo
Artículo No.
55950.080.001
EAN
8715492355287
UBB
951355004296
UNSPSC
31161711
Descargar modelo CAD
Descargar información adicional