text.skipToContent text.skipToNavigation

Tuerca cilindrica Acero de corte Cincado M20X50


Artículo No.
Diámetro
Longitud
Material Acero de corte
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Cincado
Rosca Métrica
Embalado por 25
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M20
Longitud 50 mm
Material Acero de corte
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Cincado
Rosca Métrica

Dimensiones

b 25
d-D M20
L (mm) 50
P 2.5

Números de artículo

Artículo No. 11401.200.050
EAN 8717077035072
UBB 500644864703
UNSPSC 31161727

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.