text.skipToContent text.skipToNavigation

Tuerca almenada asme b18.2.2 ASME B18.2.2 Acero SAE J995 Sin revestimiento Gr.2 2.1/4-4,5

  1. ART NR U12000.225.0001
  2. EAN 8715492906892
  3. UBB 500625874440
  4. UNSPSC 31162400

Precio por 
-


Embalaje: 1
Diámetro 2.1/4
TPI 4.5
Clase Gr.2
Caracteristicas de conducción Hexagonal
Material (largo) Acero
Material técnico SAE J995
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Sin revestimiento
ASME B18.2.2
  1. Elegir otras medidas

Especificaciones

F (max.) 3.3/8
H 1.15/16
TPI 4.5
S (min.) 0,43
T (min.) 1,34