text.skipToContent text.skipToNavigation

Tuerca almenada asme b18.2.2 ASME B18.2.2 Acero SAE J995 Sin revestimiento Gr.2 2.1/2-4

  1. ART NR U12000.250.0001
  2. EAN 8715492906908
  3. UBB 500625874515
  4. UNSPSC 31162400

Precio por 
-


Embalaje: 1
Diámetro 2.1/2
TPI 4
Clase Gr.2
Caracteristicas de conducción Hexagonal
Material (largo) Acero
Material técnico SAE J995
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Sin revestimiento
ASME B18.2.2
  1. Elegir otras medidas

Especificaciones

F (max.) 3.3/4
H 2.5/32
TPI 4
S (min.) 0,55
T (min.) 1,43