Grainger
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
Tuercas de castillo
U12000
U12000.050.0001
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
Tuerca almenada asme b18.2.2 ASME B18.2.2 Acero SAE J995 Sin revestimiento Gr.2 1/2-13
Añadir catálogo
Previous
Next
Artículo No.
Diámetro
Clase
Gr.2
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Material
Acero
Material técnico
SAE J995
Dirección del hilo
Derecha
Tratamiento de superficie
Sin revestimiento
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
1/2 Inch
Clase
Gr.2
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Material
Acero
Material técnico
SAE J995
Dirección del hilo
Derecha
Tratamiento de superficie
Sin revestimiento
Rosca
Unified National Coarse
Dimensiones
F (max.)
0.75
H
0.4375
TPI
13
S (min.)
0.15
T (min.)
0.27
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
ASME
B18.2.2
Números de artículo
Artículo No.
U12000.050.0001
EAN
8715492906755
UBB
500625873038
UNSPSC
31162400