Grainger
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
Tuercas de castillo
U12006
U12006.075.0001
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
Tuerca almenada asme b18.2.2 ASME B18.2.2 Acero SAE J995 Cincado Gr.5 3/4-10
Añadir catálogo
Previous
Next
Artículo No.
Diámetro
Clase
Gr.5
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Material
Acero
Material técnico
SAE J995
Dirección del hilo
Derecha
Tratamiento de superficie
Cincado
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
3/4 Inch
Clase
Gr.5
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Material
Acero
Material técnico
SAE J995
Dirección del hilo
Derecha
Tratamiento de superficie
Cincado
Rosca
Unified National Coarse
Dimensiones
F (max.)
1.125
H
0.640625
TPI
10
S (min.)
0.18
T (min.)
0.38
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
ASME
B18.2.2
Números de artículo
Artículo No.
U12006.075.0001
EAN
8715492907073
UBB
500625876007
UNSPSC
31162400