RVS
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
Productos técnicos
Tornillos en U
Tornillos en U tipo B
17567
17567.080.057
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
Tornillo U artigo 40R Acero inoxidable (Inox) A2 M8X85X57X40
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
D (Inch)
1.5
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A2
Rosca
Métrica
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 25
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
M8
Longitud
85 mm
D (Inch)
1.5
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A2
Rosca
Métrica
Dimensiones
b
40
d-D
M8
d
8
D (mm)
48
E
57
Para tubo ø
1.5
L (mm)
85
L1
77
L2
53
L3
29
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
17567.080.057
EAN
8712547004091
UBB
408373269625
UNSPSC
31161616