01-05-2012
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
Productos técnicos
Tornillos en U
Tornillos en U tipo B
17567
17567.060.034
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
Tornillo U artigo 40R Acero inoxidable (Inox) A2 M6X53X34X25
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
D (Inch)
0.75
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A2
Rosca
Métrica
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 25
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
M6
Longitud
53 mm
D (Inch)
0.75
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A2
Rosca
Métrica
Dimensiones
b
25
d-D
M6
d
6
D (mm)
27
E
34
Para tubo ø
0.75
L (mm)
53
L1
47
L2
33.5
L3
20
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
17567.060.034
EAN
8712547004060
UBB
408373269393
UNSPSC
31161616