ELEKTROTECHNIEK DEKRI BVBA - 8797508108430
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
Productos técnicos
Tornillos en U
Tornillos en U tipo B
17243
17243.080.052
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
Tornillo U 40G Acero Cincado M8X74X52X35
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
D (Inch)
1.25
Material
Acero
Tratamiento de superficie
Cincado
Rosca
Métrica
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 50
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
M8
Longitud
74 mm
D (Inch)
1.25
Material
Acero
Tratamiento de superficie
Cincado
Rosca
Métrica
Dimensiones
b
35
d-D
M8
d
8
D (mm)
42
E
52
Para tubo ø
1.25
L (mm)
74
L1
66
L2
45
L3
24
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
17243.080.052
EAN
8712547003957
UBB
408373000251
UNSPSC
31161616