Etrac Wallonie - 8802908930190
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
Productos técnicos
Tornillos en U
Tornillos en U tipo B
17243
17243.080.036
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
Tornillo U 40G Acero Cincado M8X71X36X30
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
D (Inch)
0.75
Material
Acero
Tratamiento de superficie
Cincado
Rosca
Métrica
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 50
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
M8
Longitud
71 mm
D (Inch)
0.75
Material
Acero
Tratamiento de superficie
Cincado
Rosca
Métrica
Dimensiones
b
30
d-D
M8
d
8
D (mm)
27
E
36
Para tubo ø
0.75
L (mm)
71
L1
63
L2
49.5
L3
36
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
17243.080.036
EAN
8712547003933
UBB
408373268486
UNSPSC
31161616