Tornillos en U tipo B
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
Productos técnicos
Tornillos en U
Tornillos en U tipo B
17243
17243.160.240
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
Tornillo U 40G Acero Cincado M16X266X240X60
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
D (Inch)
8
Material
Acero
Tratamiento de superficie
Cincado
Rosca
Métrica
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 2
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
M16
Longitud
266 mm
D (Inch)
8
Material
Acero
Tratamiento de superficie
Cincado
Rosca
Métrica
Dimensiones
b
60
d-D
M16
d
16
D (mm)
219
E
240
Para tubo ø
8
L (mm)
266
L1
250
L2
140.5
L3
31
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
17243.160.240
EAN
8712547004046
UBB
408373269138
UNSPSC
31161616