Tornillos en U tipo B
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
Productos técnicos
Tornillos en U
Tornillos en U tipo B
17243
17243.120.126
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
Tornillo U 40G Acero Cincado M12X155X126X50
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
D (Inch)
4
Material
Acero
Tratamiento de superficie
Cincado
Rosca
Métrica
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 10
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
M12
Longitud
155 mm
D (Inch)
4
Material
Acero
Tratamiento de superficie
Cincado
Rosca
Métrica
Dimensiones
b
50
d-D
M12
d
12
D (mm)
114
E
126
Para tubo ø
4
L (mm)
155
L1
143
L2
86
L3
29
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
17243.120.126
EAN
8712547004015
UBB
408373268890
UNSPSC
31161616