Tornillos en U tipo B
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
Productos técnicos
Tornillos en U
Tornillos en U tipo B
17243
17243.100.089
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
Tornillo U 40G Acero Cincado M10X112X89X40
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
D (Inch)
2.5
Material
Acero
Tratamiento de superficie
Cincado
Rosca
Métrica
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 25
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
M10
Longitud
112 mm
D (Inch)
2.5
Material
Acero
Tratamiento de superficie
Cincado
Rosca
Métrica
Dimensiones
b
40
d-D
M10
d
10
D (mm)
76
E
89
Para tubo ø
2.5
L (mm)
112
L1
102
L2
64
L3
26
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
17243.100.089
EAN
8712547003995
UBB
408373268635
UNSPSC
31161616