text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo sin cabeza hexágono interior con punta DIN 915 Acero Sin revestimiento 45H M12X18

  1. ART NR 07820.120.018
  2. EAN 8717077063211
  3. UBB 500645133314
  4. UNSPSC 31161518

Precio por 
-


Embalaje: 100
Solo embalaje completo
Diámetro (d-D) M12
Anchura (L) (mm) 18
Info
  • Estos tornillos sin cabeza con hexágono interior son diseñados para cargas de presión y no son adecuados para cargas de tracción o de corte.
Clase 45H
Caracteristicas de conducción Hexagono interior
Material (largo) Acero
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Sin revestimiento
Rosca (larga) Métrica
BS 4168-4
ISO 4028
DIN 915
NF E27-182
ASME B18.3.6M
  1. Elegir otras medidas

Especificaciones

dp (max.) 8.5
P 1.75
s 6
t (min.) 4.8
z largo (mín.) 6
z largo L ≥ 20
z corto (mín.) 3
  1. Descargar modelo CAD