text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo sin cabeza de apoyo ranurado din 927 DIN 927 Acero Sin revestimiento 14H M3X3

Artículo No.
Diámetro (d-D)
Anchura (L) (mm)
Clase 14H
Material (largo) Acero
Tratamiento de superficie Sin revestimiento
Caracteristicas de conducción Ranura
Dirección del hilo Derecha
Rosca (larga) Métrica

Especificaciones

Diámetro (d-D) M3
Anchura (L) (mm) 3
Clase 14H
Material (largo) Acero
Tratamiento de superficie Sin revestimiento
Caracteristicas de conducción Ranura
Dirección del hilo Derecha
Rosca (larga) Métrica
Observaciones Due to the unfavourable geometry of the thread undercut, these screws have reduced loadability.

Dimensiones

b 4.5
dk 4
n 0.5
P 0.50

Estándares

DIN 927

Números de artículo

Artículo No. 24995.030.003
EAN 8717077320420
UBB 500651059627
UNSPSC 31162400

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate