Tornillos de apoyo
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
Tornillos de apoyo
24995
24995.030.005
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
Tornillo sin cabeza de apoyo ranurado DIN 927 Acero Sin revestimiento 14H M3X5
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Clase
14H
Caracteristicas de conducción
Ranura
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Tratamiento de superficie
Sin revestimiento
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 100
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
M3
Longitud
5 mm
Clase
14H
Caracteristicas de conducción
Ranura
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Tratamiento de superficie
Sin revestimiento
Rosca
Métrica
Info
Due to the unfavourable geometry of the thread undercut, these screws have reduced loadability.
Dimensiones
b
4.5
d-D
M3
dk
4
L (mm)
5
n
0.5
P
0.5
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
DIN
927
Números de artículo
Artículo No.
24995.030.005
EAN
8717077320444
UBB
500651059882
UNSPSC
31162400