text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo sin cabeza con hueco hexagonal con extremo biselado DIN ≈913 Acero Sin revestimiento 45H M5X0,50X16

  1. ART NR 07812.050.016
  2. EAN 8717077088535
  3. UBB 500647158376
  4. UNSPSC 31161518

Precio por 
-


Embalaje: 1.000
Solo embalaje completo
Diámetro (d-D) M5
Anchura (L) (mm) 16
P 0.50
Info
  • Estos tornillos sin cabeza con hexágono interior son diseñados para cargas de presión y no son adecuados para cargas de tracción o de corte.
Clase 45H
Caracteristicas de conducción Hexagono interior
Material (largo) Acero
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Sin revestimiento
Rosca (larga) Métrica fina
ISO ≈4026
NF ≈E27-180
ASME ≈B18.3.6M
DIN ≈913
BS ≈4168-2
  1. Elegir otras medidas

Especificaciones

dp (max.) 3.5
P 0.50
s 2,5
t (min.) 2
  1. Descargar modelo CAD