text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo sin cabeza con hexágono interior extremo cónico UNC ASME B18.3 Alloy steel ASTM F912 Cincado 7/16-14X7/16

  1. ART NR U07860.043.0043
  2. EAN 8715492898203
  3. UBB 500624425665
  4. UNSPSC 31162400

Precio por 
-


Embalaje: 50
Solo embalaje completo
Diámetro 7/16
Largura (L) (Inch - ft) 7/16
TPI 14
Info
  • All dimensions in above table are in inches.
  • Estos tornillos sin cabeza con hexágono interior son diseñados para cargas de presión y no son adecuados para cargas de tracción o de corte.
Caracteristicas de conducción Hexagono interior
Material técnico ASTM F912
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Cincado
BS 2470
ASME B18.3
  1. Elegir otras medidas

Especificaciones

C (max.) 0.252
J 7/32
t (min.) 0.219
Hilos por pulgada 14