text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo sin cabeza con hexágono interior extremo cónico UNC ASME B18.3 Alloy steel ASTM F912 Cincado 3/8-16X2.1/2

  1. ART NR U07860.037.0250
  2. EAN 8715492898180
  3. UBB 500624401807
  4. UNSPSC 31162400

Precio por 
-


Embalaje: 25
Solo embalaje completo
Diámetro 3/8
Largura (L) (Inch - ft) 2.1/2
TPI 16
Info
  • All dimensions in above table are in inches.
  • Estos tornillos sin cabeza con hexágono interior son diseñados para cargas de presión y no son adecuados para cargas de tracción o de corte.
Caracteristicas de conducción Hexagono interior
Material técnico ASTM F912
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Cincado
ASME B18.3
BS 2470
  1. Elegir otras medidas

Especificaciones

C (max.) 0.212
J 3/16
t (min.) 0.188
Hilos por pulgada 16