text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo sin cabeza con hexágono interior extremo cónico UNC ASME B18.3 Alloy steel ASTM F912 Cincado #6-32X1/8

  1. ART NR U07860.013.0012
  2. EAN 8715492896575
  3. UBB 500624424593
  4. UNSPSC 31162400

Precio por 
-


Embalaje: 100
Solo embalaje completo
Diámetro #6
Largura (L) (Inch - ft) 1/8
TPI 32
Info
  • All dimensions in above table are in inches.
  • Estos tornillos sin cabeza con hexágono interior son diseñados para cargas de presión y no son adecuados para cargas de tracción o de corte.
Caracteristicas de conducción Hexagono interior
Material técnico ASTM F912
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Cincado
ASME B18.3
BS 2470
  1. Elegir otras medidas

Especificaciones

C (max.) 0.074
J 1/16
t (min.) 0.08
Hilos por pulgada 32