text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo sin cabeza con hexágono interior extremo cónico UNC ASME B18.3 Alloy steel ASTM F912 Cincado #4-40X1/8

  1. ART NR U07860.011.0012
  2. EAN 8715492896483
  3. UBB 500624395629
  4. UNSPSC 31162400

Precio por 
-


Embalaje: 100
Solo embalaje completo
Diámetro #4
Largura (L) (Inch - ft) 1/8
TPI 40
Info
  • All dimensions in above table are in inches.
  • Estos tornillos sin cabeza con hexágono interior son diseñados para cargas de presión y no son adecuados para cargas de tracción o de corte.
Caracteristicas de conducción Hexagono interior
Material técnico ASTM F912
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Cincado
BS 2470
ASME B18.3
  1. Elegir otras medidas

Especificaciones

C (max.) 0.061
J 0,050
t (min.) 0.07
Hilos por pulgada 40