text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo sin cabeza con hexágono interior extremo cónico DIN 914 Acero Sin revestimiento 45H M10X70

  1. ART NR 07800.100.070
  2. EAN 8717077061712
  3. UBB 500645118307
  4. UNSPSC 31161518

Precio por 
-


Embalaje: 100
Solo embalaje completo
Diámetro (d-D) M10
Anchura (L) (mm) 70
Info
  • Estos tornillos sin cabeza con hexágono interior son diseñados para cargas de presión y no son adecuados para cargas de tracción o de corte.
Clase 45H
Caracteristicas de conducción Hexagono interior
Material (largo) Acero
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Sin revestimiento
Rosca (larga) Métrica
NF E27-181
DIN 914
BS 4168-3
ASME B18.3.6M
ISO 4027
  1. Elegir otras medidas

Especificaciones

dt (max.) 2.5
P 1.50
s 5
t (min.) 4
  1. Descargar modelo CAD