text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo sin cabeza con hexágono interior extremo biselado DIN 913 Acero Sin revestimiento 45H M12X90

  1. ART NR 07810.120.090
  2. EAN 8717077062344
  3. UBB 500645124651
  4. UNSPSC 31161518

Precio por 
-


Embalaje: 50
Solo embalaje completo
Diámetro (d-D) M12
Anchura (L) (mm) 90
Info
  • Estos tornillos sin cabeza con hexágono interior son diseñados para cargas de presión y no son adecuados para cargas de tracción o de corte.
Clase 45H
Caracteristicas de conducción Hexagono interior
Material (largo) Acero
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Sin revestimiento
Rosca (larga) Métrica
BS 4168-2
ASME B18.3.6M
NF E27-180
DIN 913
ISO 4026
  1. Elegir otras medidas

Especificaciones

dp (max.) 8.5
P 1.75
s 6
t (min.) 4.8
  1. Descargar modelo CAD