Espárragos hexágono interior
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
Espárragos hexágono interior
20040
20040.030.005
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
Tornillo sin cabeza, con ranura y punta DIN 417 DIN 417 Acero Sin revestimiento 14H 3X5MM
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Clase
14H
Caracteristicas de conducción
Ranura
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Punta
Long dog
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 100
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
M3
Longitud
5 mm
Clase
14H
Caracteristicas de conducción
Ranura
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Punta
Long dog
Tratamiento de superficie
Sin revestimiento
Rosca
Métrica
Dimensiones
d-D
M3
dp (max.)
2
L (mm)
5
n
0.4
P
0.5
z (min.)
1.5
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
DIN
417
Números de artículo
Artículo No.
20040.030.005
EAN
8717077262522
UBB
500647873156
UNSPSC
31161505