Espárragos hexágono interior
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
Espárragos hexágono interior
20040
20040.030.012
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
Tornillo sin cabeza, con ranura y punta DIN 417 DIN 417 Acero Sin revestimiento 14H 3X12MM
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Clase
14H
Caracteristicas de conducción
Ranura
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Punta
Long dog
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 100
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
M3
Longitud
12 mm
Clase
14H
Caracteristicas de conducción
Ranura
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Punta
Long dog
Tratamiento de superficie
Sin revestimiento
Rosca
Métrica
Dimensiones
d-D
M3
dp (max.)
2
L (mm)
12
n
0.4
P
0.5
z (min.)
1.5
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
DIN
417
Números de artículo
Artículo No.
20040.030.012
EAN
8717077262560
UBB
500647873560
UNSPSC
31161505