text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo sin cabeza, con ranura y punta DIN 417 DIN 417 Acero Sin revestimiento 14H 4X16MM

  1. ART NR 20040.040.016
  2. EAN 8717077262621
  3. UBB 500647874147
  4. UNSPSC 31161505

Precio por 
-


Embalaje: 100
Solo embalaje completo
Diámetro (d-D) M4
Anchura (L) (mm) 16
Clase 14H
Caracteristicas de conducción Ranura
Material (largo) Acero
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Sin revestimiento
Rosca (larga) Métrica
DIN 417
  1. Elegir otras medidas

Especificaciones

dp (max.) 2.5
n 0.6
P 0.70
z (min.) 2
  1. Descargar modelo CAD