text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo sin cabeza, con ranura y punta DIN 417 acero inoxidable DIN 427 Acero Cincado 14H 8X20MM

/ Precio por 
-

Artículo No.
Diámetro (d-D)
Anchura (L) (mm)
Clase 14H
Material (largo) Acero
Tratamiento de superficie Cincado
Caracteristicas de conducción Ranura
Dirección del hilo Derecha
Rosca (larga) Métrica
Embalado por 100
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro (d-D) M8
Anchura (L) (mm) 20
Clase 14H
Material (largo) Acero
Tratamiento de superficie Cincado
Caracteristicas de conducción Ranura
Dirección del hilo Derecha
Rosca (larga) Métrica

Dimensiones

b 9.6
n 1.2
P 1.25

Estándares

ISO 2342
DIN 427

Números de artículo

Artículo No. 20051.080.020
EAN 8717077278264
UBB 500647885291
UNSPSC 31161505

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate