text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo sin cabeza, con ranura y punta DIN 417 acero inoxidable DIN 427 Acero Cincado 14H 8X16MM

/ Precio por 
-

Artículo No.
Diámetro (d-D)
Anchura (L) (mm)
Clase 14H
Material (largo) Acero
Tratamiento de superficie Cincado
Caracteristicas de conducción Ranura
Dirección del hilo Derecha
Rosca (larga) Métrica
Embalado por 100
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro (d-D) M8
Anchura (L) (mm) 16
Clase 14H
Material (largo) Acero
Tratamiento de superficie Cincado
Caracteristicas de conducción Ranura
Dirección del hilo Derecha
Rosca (larga) Métrica

Dimensiones

b 9.6
n 1.2
P 1.25

Estándares

DIN 427
ISO 2342

Números de artículo

Artículo No. 20051.080.016
EAN 8717077278257
UBB 500647885119
UNSPSC 31161505

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate