text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo rosca para plástico 45º cabeza redonda con brida PZ Acero Cincado 5X16MM

  1. ART NR 67591.050.016
  2. EAN 8712423032361
  3. UBB 500656884052
  4. UNSPSC 31161512

Precio por 
-


Embalaje: 1.000
Solo embalaje completo
Diámetro 5
Anchura (L) (mm) 16
Caracteristicas de conducción Pozidriv
Forma de la cabeza Cabeza con collar biselado
Material (largo) Acero
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Cincado
  1. Elegir otras medidas

Especificaciones

C (max.) 5.06
dk (max.) 9.6
k (max.) 2.3
Nr. ranura 2
D (max.) 4,96