text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo rosca para plástico 30º cabeza redonda con brida TX Acero Cincado pasivado a negro 5X14MM

  1. ART NR 67583.050.014
  2. EAN 8712423039773
  3. UBB 500656858155
  4. UNSPSC 31161512

Precio por 
-


Embalaje: 1.000
Solo embalaje completo
Diámetro 5
Anchura (L) (mm) 14
Caracteristicas de conducción Hexalobular
Forma de la cabeza Cabeza con collar biselado
Material (largo) Acero
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Cincado pasivado a negro
  1. Elegir otras medidas

Especificaciones

d1 (max.) 10
k (max.) 3.3
Nr. Torx® 20