Meest voorkomende artikelen
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
67553
67553.040.010
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
Tornillo para plástico REMFORM® cabeza redondeada Pozidriv Acero Cincado 4X10MM
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Caracteristicas de conducción
Pozidriv
Forma de la cabeza
Cabeza redondeada
Material
Acero
Tratamiento de superficie
Cincado
Rosca
Thread REMFORM® forming thread for plastics
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 200
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
4 mm
Longitud
10 mm
Caracteristicas de conducción
Pozidriv
Forma de la cabeza
Cabeza redondeada
Material
Acero
Tratamiento de superficie
Cincado
Rosca
Thread REMFORM® forming thread for plastics
Dimensiones
d
4
dc (max.)
8
D (mm)
4
k (max.)
2.5
L (mm)
10
Nr. ranura
2
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
67553.040.010
EAN
8715494299299
UBB
500574684105
UNSPSC
31161512