My Favorites
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
67553
67553.035.012
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
Tornillo para plástico REMFORM® cabeza redondeada Pozidriv Acero Cincado 3,5X12MM
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Caracteristicas de conducción
Pozidriv
Forma de la cabeza
Cabeza redondeada
Material
Acero
Tratamiento de superficie
Cincado
Rosca
Thread REMFORM® forming thread for plastics
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 200
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
3.5 mm
Longitud
12 mm
Caracteristicas de conducción
Pozidriv
Forma de la cabeza
Cabeza redondeada
Material
Acero
Tratamiento de superficie
Cincado
Rosca
Thread REMFORM® forming thread for plastics
Dimensiones
d
3.5
dc (max.)
7
D (mm)
3.5
k (max.)
2.4
L (mm)
12
Nr. ranura
2
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
67553.035.012
EAN
8715494299268
UBB
500574683867
UNSPSC
31161512