Most bought products
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
67551
67551.030.008
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
Tornillo para plástico REMFORM® cabeza cilíndrica Pozidriv Acero Cincado 3X8MM
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Caracteristicas de conducción
Pozidriv
Forma de la cabeza
Cabeza cilindrica baja
Material
Acero
Tratamiento de superficie
Cincado
Rosca
Thread REMFORM® forming thread for plastics
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 200
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
3 mm
Longitud
8 mm
Caracteristicas de conducción
Pozidriv
Forma de la cabeza
Cabeza cilindrica baja
Material
Acero
Tratamiento de superficie
Cincado
Rosca
Thread REMFORM® forming thread for plastics
Dimensiones
d
3
D (mm)
3
dk (max.)
5.3
k (max.)
2
L (mm)
8
Nr. ranura
1
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
67551.030.008
EAN
7611188725239
UBB
500574680897
UNSPSC
31161512