Most bought products
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
67551
67551.022.010
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
Tornillo para plástico REMFORM® cabeza cilíndrica Pozidriv Acero Cincado 2,2X10MM
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Caracteristicas de conducción
Pozidriv
Forma de la cabeza
Cabeza cilindrica baja
Material
Acero
Tratamiento de superficie
Cincado
Rosca
Thread REMFORM® forming thread for plastics
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 200
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
2.2 mm
Longitud
10 mm
Caracteristicas de conducción
Pozidriv
Forma de la cabeza
Cabeza cilindrica baja
Material
Acero
Tratamiento de superficie
Cincado
Rosca
Thread REMFORM® forming thread for plastics
Dimensiones
d
2.2
D (mm)
2.2
dk (max.)
4
k (max.)
1.6
L (mm)
10
Nr. ranura
1
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
67551.022.010
EAN
8715494299060
UBB
500574680145
UNSPSC
31161512