text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo para plástico REMFORM® cabeza cilíndrica Pozidriv Acero Cincado 3,5X16MM

  1. ART NR 67551.035.016
  2. EAN 8715494299152
  3. UBB 500574681549
  4. UNSPSC 31161512

Precio por 
-


Embalaje: 200
Solo embalaje completo
d (nom.) 3.5
Diámetro 3.5
Anchura (L) (mm) 16
Caracteristicas de conducción Pozidriv
Forma de la cabeza Cabeza cilindrica baja
Material (largo) Acero
Tratamiento de superficie Cincado
Info
  • Atención: el electrozincado de estos productos puede causar disfunción hidrogenica.
  1. Elegir otras medidas

Especificaciones

dk (max.) 6.1
k (max.) 2.5
Nr. ranura 2